ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3J 3/4

3J 3/4

TB WOODS 3J 3/4

Hub, Elastomeric Coupling; 3/4" Bore; 2.062" Outside Diameter; 1-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 51/64" Length Thru Bore; 3J Size or Series; Keyway; Steel Material; 9200 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 60In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

3J 3/4

Nr kat. BDI

990873

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.136
UNSPSC
31163012
EAN
0698672620048
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Średnica Zewn. Cale
2.062
Średnica Zewn. Milimetry
52.375
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
3J
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
9200
Moment Obrotowy
EPDM/Neoprene 60In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 3/4" Bore; 2.062" Outside Diameter; 1-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 51/64" Length Thru Bore; 3J Size or Series; Keyway; Steel Material; 9200 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 60In-Lbs Torque
Średnica Piasty
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Max. Otwór
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,797 Cale | 20,244 Milimetry