ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3J 3/4

4J 5/8 FLANSZA ZĘBATA

4J 5/8 FLANSZA ZĘBATA

Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 2.46" Outside Diameter; 1-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 7/8" Length Thru Bore; 4J Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; TPR 120In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

4J 5/8

Nr kat. BDI

619411

CENA NETTO
24,00 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.231
UNSPSC
31163012
EAN
0697950276373
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Średnica Zewn. Cale
2.46
Średnica Zewn. Milimetry
62.484
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
4J
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
7600
Moment Obrotowy
TPR 120In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Numer Materiałowy producenta
4J 5/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
4J 5/8
Waga / LBS
0.47
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 2.46" Outside Diameter; 1-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 7/8" Length Thru Bore; 4J Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; TPR 120In-Lbs Torque
Średnica Piasty
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,875 Cale | 22,225 Milimetry