ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

100HCBM 150M RAPTOR

RAPTOR 40HCBM 1-11/16IN

DODGE RAPTOR 40HCBM 1-11/16IN

Elastomeric Coupling Hub; 1.687" Bore; 6.63" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 2-1/2" Length; E40 Coupling Size; Ductile Iron Material; 5000 RPM Speed; 5504In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

RAPTOR 40HCBM 1-11/16IN

Nr kat. BDI

20492925

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
23153100
EAN
0782477417634
Otwór Calowy
1.687
Otwór Metryczny
42.85
Średnica Zewn. Cale
6.63
Średnica Zewn. Milimetry
168.402
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
E40
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Ductile Iron
Max. Prędkość RPM
5000
Moment Obrotowy
5504In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split-Tire | 2 Set Screws
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.dodge-pt.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
16000
Waga / LBS
17.9
Długi Opis
Elastomeric Coupling Hub; 1.687" Bore; 6.63" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 2-1/2" Length; E40 Coupling Size; Ductile Iron Material; 5000 RPM Speed; 5504In-Lbs Torque
Średnica Piasty
5,75 Cale | 146,05 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,5 Cale | 63,5 Milimetry