ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1020T31 5.0DBSE

1020T31 5.0DBSE

TB WOODS 1020T31 5.0DBSE

Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 3.38" Outside Diameter; 5" Distance Between Shaft Ends; 1020T Coupling Size; n/a Maximum Speed (RPM); 460In-Lbs Torq

Nr. katalogowy

1020T31 5.0DBSE

Nr kat. BDI

993522

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.01
EAN
0698672227278
Średnica Zewn. Cale
3.38
Średnica Zewn. Milimetry
85.852
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Spacer Hub
Materiał
Steel
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1020T
Moment Obrotowy
460In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components may or may not inter-mix among brands - G-FLEX | Taper Grid Resilient Coupling
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 3.38" Outside Diameter; 5" Distance Between Shaft Ends; 1020T Coupling Size; n/a Maximum Speed (RPM); 460In-Lbs Torq
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
5 Cale | 127 Milimetry