ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1060T31/35 3.581

1060T31/35 3.581

DODGE 1060T31/35 3.581

5.69" Outside Diameter; Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 3.581" Between Shaft Ends; 1060T Size or Series; 3600 Max Speed; 5500In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

1060T31/35 3.581

Nr kat. BDI

239168

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.053
UNSPSC
31163012
EAN
0782475257775
Średnica Zewn. Cale
5.69
Średnica Zewn. Milimetry
144.526
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Spacer Hub
Materiał
Steel
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1060T
Max. Prędkość RPM
3600
Moment Obrotowy
5500In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used in Full Spacer and Half Spacer Coupling | Length Thru Bore 3.581
Kategoria - BDI
Couplings Grid Spacer
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Słowo Kluczowe 3
Grid
Łańcuch Słów
Spacer Coupling Grid
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
1060T31/35 SPACER ASSY X 3.581
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
006545
Waga / LBS
11.13
Długi Opis
5.69" Outside Diameter; Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 3.581" Between Shaft Ends; 1060T Size or Series; 3600 Max Speed; 5500In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
3,581 Cale | 90,957 Milimetry