ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1060T31/35 3.581

1070T31 7.0DBSE

TB WOODS 1070T31 7.0DBSE

Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 6" Outside Diameter; 7" Distance Between Shaft Ends; 1070T Coupling Size; n/a Maximum Speed (RPM); 8798In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

1070T31 7.0DBSE

Nr kat. BDI

997264

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.274
EAN
0698672227421
Średnica Zewn. Cale
6
Średnica Zewn. Milimetry
152.4
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Spacer Hub
Materiał
Steel
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1070T
Moment Obrotowy
8798In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components may or may not inter-mix among brands - G-FLEX | Taper Grid Resilient Coupling
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 6" Outside Diameter; 7" Distance Between Shaft Ends; 1070T Coupling Size; n/a Maximum Speed (RPM); 8798In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
7 Cale | 177,8 Milimetry