ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1090T31/35 SPACER HUB CL3.469 NR 744106

1020T31/35 2.146

DODGE 1020T31/35 2.146

3.38" Outside Diameter; Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 2.146" Between Shaft Ends; 1020T Size or Series; 3600 Max Speed; 422In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

1020T31/35 2.146

Nr kat. BDI

239146

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.908
UNSPSC
31163012
EAN
0782475257461
Średnica Zewn. Cale
3.38
Średnica Zewn. Milimetry
85.852
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Spacer Hub
Materiał
Steel
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1020T
Max. Prędkość RPM
3600
Moment Obrotowy
422In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used in Full Spacer and Half Spacer Coupling | Length Thru Bore 2.146
Kategoria - BDI
Couplings Grid Spacer
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Słowo Kluczowe 3
Grid
Łańcuch Słów
Spacer Coupling Grid
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
1020T31/35 SPACER ASSY X 2.146
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
006498
Waga / LBS
2
Długi Opis
3.38" Outside Diameter; Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 2.146" Between Shaft Ends; 1020T Size or Series; 3600 Max Speed; 422In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
2,146 Cale | 54,508 Milimetry