ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1020T20CK

1020T20CK

TB WOODS 1020T20CK

Grid Coupling Cover; 4.38" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 1.92" Width; 1020T Coupling Series

Nr. katalogowy

1020T20CK

Nr kat. BDI

986312

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.634
EAN
0698672165891
Średnica Zewn. Cale
4.38
Średnica Zewn. Milimetry
111.252
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Vertical Split Cover
Materiał
Steel
Szerokość w Calach
1.92
Szerokość w Milimetrach
48.768
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1020T
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Grid Cover
Grupa Produktowa BDI
M02302
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Cover
Łańcuch Słów
Coupling Grid
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Grid Coupling Cover; 4.38" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 1.92" Width; 1020T Coupling Series