ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHE 1090TGHCOVER

PHE 1090TGHCOVER

SKF PHE 1090TGHCOVER

Grid Coupling Cover; 213MM Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 122MM Width; 1090 Coupling Series

Nr. katalogowy

PHE 1090TGHCOVER

Nr kat. BDI

1422209

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.6
UNSPSC
31163000
EAN
7316572624050
Średnica Zewn. Cale
8.386
Średnica Zewn. Milimetry
213
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Horizontal Split Cover
Materiał
Aluminum
Szerokość w Calach
4.803
Szerokość w Milimetrach
122
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1090
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | 27MM To 95MM Bore Range | 4000 RPM Speed
Kategoria - BDI
Couplings Grid Cover
Grupa Produktowa BDI
M02302
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Cover
Łańcuch Słów
Coupling Grid
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Grid Coupling Cover; 213MM Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 122MM Width; 1090 Coupling Series