ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1070T31/35 6.081 ; 006555

1070T31/35 6.081 ; 006555

DODGE 1070T31/35 6.081 ; 006555

6" Outside Diameter; Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 6.081" Between Shaft Ends; 1070T Size or Series; 3600 Max Speed; 8000In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

1070T31/35 6.081 ; 006555

Nr kat. BDI

239173

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.19
UNSPSC
31163012
EAN
0782475257591
Średnica Zewn. Cale
6
Średnica Zewn. Milimetry
152.4
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Spacer Hub
Materiał
Steel
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1070T
Max. Prędkość RPM
3600
Moment Obrotowy
8000In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used in Full Spacer and Half Spacer Coupling | Length Thru Bore 6.081
Kategoria - BDI
Couplings Grid Spacer
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Słowo Kluczowe 3
Grid
Łańcuch Słów
Spacer Coupling Grid
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
1070T31/35 SPACER ASSY X 6.081
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
006555
Waga / LBS
20.238
Długi Opis
6" Outside Diameter; Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 6.081" Between Shaft Ends; 1070T Size or Series; 3600 Max Speed; 8000In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
6,081 Cale | 154,457 Milimetry