ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GF20CS X 35MM HUB

GF20CS X 35MM HUB

MARTIN SPROCKET & GR GF20CS X 35MM HUB

Jaw Coupling Hub; 35MM Bore; 58.674MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 64.77MM Outside Diameter; 34.036MM Length Thru Bore; GF20 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; 9000 Maximum Speed; 2457In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

GF20CS X 35MM HUB

Nr kat. BDI

24657970

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.644
UNSPSC
31163012
EAN
0697950286525
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.55
Średnica Zewn. Milimetry
64.77
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
GF20
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Carbon Steel
Max. Prędkość RPM
9000
Moment Obrotowy
2457In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 35MM Bore; 58.674MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 64.77MM Outside Diameter; 34.036MM Length Thru Bore; GF20 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; 9000 Maximum Speed; 2457In-Lbs Torque
Średnica Piasty
2,31 Cale | 58,674 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,34 Cale | 34,036 Milimetry