ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

L035 6MM NO KW

L035 6MM NO KW

TB WOODS L035 6MM NO KW

Jaw Coupling Hub; 6MM Bore; 16MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 16MM Outside Diameter; 6.858MM Length Thru Bore; L035 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 31000 Maximum Speed; Buna-N 3.5 | Urethane 5.25In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

L035 6MM NO KW

Nr kat. BDI

984980

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.045
EAN
0698672228114
Otwór Calowy
0.236
Otwór Metryczny
6
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Średnica Zewn. Cale
0.63
Średnica Zewn. Milimetry
16
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
L035
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Powdered Metal
Max. Prędkość RPM
31000
Moment Obrotowy
Buna-N 3.5 | Urethane 5.25In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Straight L Jaw | 2 Jaws | Do Not Use Bronze Insert Over 250RPM
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 6MM Bore; 16MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 16MM Outside Diameter; 6.858MM Length Thru Bore; L035 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 31000 Maximum Speed; Buna-N 3.5 | Urethane 5.25In-Lbs Torque
Średnica Piasty
0,63 Cale | 16 Milimetry
Max. Otwór
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,27 Cale | 6,858 Milimetry