ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CJ243298

CJ243298

TB WOODS CJ243298

2.16" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 0.55" Thickness; 24/32 Size or Series; 10600 Max Speed; 530In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

CJ243298

Nr kat. BDI

982683

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.771
UNSPSC
31163000
EAN
0698672042659
Średnica Zewn. Cale
2.16
Średnica Zewn. Milimetry
54.864
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Spider
Materiał
Urethane
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
24/32
Max. Prędkość RPM
10600
Moment Obrotowy
530In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Bore 1.06 Inch | Red
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Spider
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Spider
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
CJ243298
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CJ243298
Waga / LBS
1.7
Długi Opis
2.16" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 0.55" Thickness; 24/32 Size or Series; 10600 Max Speed; 530In-Lbs Torque
Grubość
0,55 Cale | 13,97 Milimetry