ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

DGF 2.5 FLEX HUB X 75MM F7 FIT

DGF 2.5 FLEX HUB X 75MM F7 FIT

DODGE DGF 2.5 FLEX HUB X 75MM F7 FIT

Gear Coupling Hub; 75MM Bore; 4-5/8" Hub Diameter; 3-1/32" Length Thru Bore; 2.5 Coupling Size; Steel; 4400RPM Maximum Speed; 56700IN-LB Torque

Nr. katalogowy

DGF 2.5 FLEX HUB X 75MM F7 FIT

Nr kat. BDI

25110916

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31163012
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Gear
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Szczegóły Produktu
Gear Coupling Hub
Specyfikacja Produktu
75MM Bore; 4-5/8" Hub Diameter; 3-1/32" Length Thru Bore; 2.5 Coupling Size; Steel; 4400RPM Maximum Speed; 56700IN-LB Torque
Długi Opis
Gear Coupling Hub; 75MM Bore; 4-5/8" Hub Diameter; 3-1/32" Length Thru Bore; 2.5 Coupling Size; Steel; 4400RPM Maximum Speed; 56700IN-LB Torque