ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

DGF 2.5 EB

DGF 2.5 EB

DODGE DGF 2.5 EB

8-3/8" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 3/16" Between Shaft Ends; 2-7/8" Width; 2-1/2 Size or Series; 4400 Max Speed; 56700In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

DGF 2.5 EB

Nr kat. BDI

240229

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.743
UNSPSC
31163005
EAN
0782475318292
Średnica Zewn. Cale
8.375
Średnica Zewn. Milimetry
212.725
Typ Sprzęgła
Gear Coupling
Komponent
Sleeve Assembly
Materiał
Steel
Szerokość w Calach
2.875
Szerokość w Milimetrach
73.025
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
2-1/2
Max. Prędkość RPM
4400
Moment Obrotowy
56700In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flanged | Exposed Bolt
Kategoria - BDI
Couplings Gear Sleeve
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Gear
Łańcuch Słów
Coupling Gear
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
DGF 2.5 SLEEVE EB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
013123
Waga / LBS
12.65
Długi Opis
8-3/8" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 3/16" Between Shaft Ends; 2-7/8" Width; 2-1/2 Size or Series; 4400 Max Speed; 56700In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,188 Cale | 4,775 Milimetry