ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

N24R3

N24R3

REXNORD N24R3

Corner; 770 TAB | 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB | 1050 TAB | 1055 TAB | 1843 TAB; Two Piece; Inside | Outside; 1-1/2" Track Width; 0.4" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; Nylatron; Black

Nr. katalogowy

N24R3

Nr kat. BDI

18145534

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.816
UNSPSC
24101707
EAN
0698210676049
Typ Bieżni
Corner
Pozycja Bieżni
Inside | Outside
Promień Łuku
24 Inch
Długość Bieżni
None
Kąt Bieżni
90 Deg
Rozmiar Flat Top
770 TAB | 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB | 1050 TAB | 1055 TAB | 1843 TAB
Styl Bieżni
Two Piece
Materiał
Nylatron
Kolor
Black
Inne Funkcje
TAB Design | With Screw | Kit
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Track
Grupa Produktowa BDI
5002
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Track
Łańcuch Słów
Corner
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
1.71
Długi Opis
Corner; 770 TAB | 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB | 1050 TAB | 1055 TAB | 1843 TAB; Two Piece; Inside | Outside; 1-1/2" Track Width; 0.4" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; Nylatron; Black
Grubość Bieżni
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Szerokość Bieżni
1,5 Cale | 38,1 Milimetry