ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Koła łańcuchowe | BDI Poland
KategorieMECHATRONIKAKategorieŁańcuchy napędoweKategorieKoła łańcuchowe
IPL
06B-1/17 ST TL1008 KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 56.667MM Outside Diameter; 51.84MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1008 Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
3,30 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
8

ILOŚĆ

IPL
10B-1/15 ST TL1210 KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 84.201MM Outside Diameter; 76.35MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
2,56 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
10

ILOŚĆ

IPL
12B-2/27 ST PILOT KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 27 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 174.422MM Outside Diameter; 164.09MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
62,59 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
7

ILOŚĆ

IPL
12B-3/30 ST PILOT KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 30 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 192.684MM Outside Diameter; 182.25MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
162,48 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
4

ILOŚĆ

IPL
12B-2/30 ST TL2517 KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 192.684MM Outside Diameter; 182.25MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
131,50 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
7

ILOŚĆ