ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Łańcuchy rolkowe | BDI Poland
KategorieMECHATRONIKAKategorieŁańcuchy napędoweKategorieŁańcuchy rolkowe
TSUBAKI
TDP16B-1RP LOTUS ŁAŃCUCH
Roller Chain; 16B Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
81,40 zł / Metr
DOSTĘPNOŚĆ
10

ILOŚĆ

SEDIS
207N (08B-2) ŁAŃCUCH DELTA
Roller Chain; 08B-2; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Dia; 7.75MM Roller Wid; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; 4.45MM Pin Dia
Nr kat. BDI
CENA NETTO
60,93 zł / Metr
DOSTĘPNOŚĆ
3

ILOŚĆ

TSUBAKI
RS16B-3 CL (CP) ZŁĄCZKA ZAWLECZKOWA
Chain Link; 16B-3 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
55,10 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
10

ILOŚĆ

TSUBAKI
RS10B-2 CL ZŁĄCZKA
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 14.707MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
27,50 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
80

ILOŚĆ

TSUBAKI
RS10B-3 RP ŁAŃCUCH
Roller Chain; 10B-3 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
314,96 zł / Metr
DOSTĘPNOŚĆ
10

ILOŚĆ