ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Koła i Przekładnie Ślimakowe | BDI Poland
KategorieMECHATRONIKAKategoriePrzekładnie i Koła ZębateKategorieKoła i Przekładnie Ślimakowe
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR D1610
Worm Gear; 2" Pitch Diameter; 10 DP; 5/8" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.62" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR G1100 LH
Worm Gear; 5" Pitch Diameter; 4 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Diameter; Cast Iron; Left Hand; Single; No Hardened Teeth
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR GP1029
Worm Gear; 1-9/16" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.63" Hub Diameter; Acetal; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR H1638
Worm Only; 1" Bore; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 2-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Quadruple; Hardened Teeth
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR HL1086
Worm Only; 7/8" Bore; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 3-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ