ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

IDQ1  1

IDQ1 1

BROWNING IDQ1 1

1" Bore; Q1 Bushing Series; Split Taper Bushing Style; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length; 4-1/8" Flange Outside Diameter; Ball Bearing

Nr. katalogowy

IDQ1 1

Nr kat. BDI

328919

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.656
UNSPSC
31171600
EAN
0662289119905
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
2.875
Średnica Zewn. Milimetry
73.025
Seria Tulei
Q1
Kształt Tulei
Split Taper
Typ Łożyska
Ball Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Cap Screw - Stud Bolt - Nut
Kategoria - BDI
Idler Bushings
Grupa Produktowa BDI
550
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Idler
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
IDQ1 1
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1079169
Waga / LBS
5.9
Długi Opis
1" Bore; Q1 Bushing Series; Split Taper Bushing Style; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length; 4-1/8" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
Długość
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
4,125 Cale | 104,775 Milimetry