ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SD-BB

SD-BB

MARTIN SPROCKET & GR SD-BB

5/8" Bore; SD Bushing Series; QD Bushing Style; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length; 3-3/16" Flange Outside Diameter; Ball Bearing

Nr. katalogowy

SD-BB

Nr kat. BDI

611108

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.135
UNSPSC
31171600
EAN
0697950262277
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Średnica Zewn. Cale
2.188
Średnica Zewn. Milimetry
55.575
Seria Tulei
SD
Kształt Tulei
QD
Typ Łożyska
Ball Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Pre Lubricated Bearing
Kategoria - BDI
Idler Bushings
Grupa Produktowa BDI
550
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Idler
Numer Materiałowy producenta
SD-BB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
SD-BB
Waga / LBS
2.5
Długi Opis
5/8" Bore; SD Bushing Series; QD Bushing Style; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length; 3-3/16" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
Średnica Zewn. Kołnierza
3,188 Cale | 80,975 Milimetry
Długość
1,813 Cale | 46,05 Milimetry