ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RA4502

RA3504

FENNER DRIVES RA3504

Cable; 0.669" Bore; 7/32" Cable Diameter; 3-1/2" Outside Diameter; 0.31" Face Width; Ball Bearing; Nylon

Nr. katalogowy

RA3504

Nr kat. BDI

17283371

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.141
UNSPSC
31171806
EAN
0662345007580
Nazwa Produktu
Cable Idler Pulley
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
16.993
Typ Łożyska
Ball Bearing
Średnica Zewn. Cale
3.5
Średnica Zewn. Milimetry
88.9
Materiał
Nylon
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
Kategoria - BDI
Idler Cable Pulleys
Grupa Produktowa BDI
550
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Idler Cable
Numer Materiałowy producenta
3.5" 7/32" Cable Pulley
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
RA3504
Waga / LBS
0.31
Długi Opis
Cable; 0.669" Bore; 7/32" Cable Diameter; 3-1/2" Outside Diameter; 0.31" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Cable Diameter
0,219 Inch | 5,563 Millimeter
Długość/Głębokość Otworu
0,472 Cale | 12 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,31 Cale | 7,874 Milimetry