ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RA5501

RA5501

FENNER DRIVES RA5501

Cable; 0.669" Bore; 5/32" Cable Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; 0.22" Face Width; Ball Bearing; Nylon

Nr. katalogowy

RA5501

Nr kat. BDI

17283380

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.21
UNSPSC
31171806
EAN
0662345007634
Nazwa Produktu
Cable Idler Pulley
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
16.993
Typ Łożyska
Ball Bearing
Średnica Zewn. Cale
5.5
Średnica Zewn. Milimetry
139.7
Materiał
Nylon
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
Kategoria - BDI
Idler Cable Pulleys
Grupa Produktowa BDI
550
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Idler Cable
Numer Materiałowy producenta
5.5" 5/32" Cable Pulley
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
RA5501
Waga / LBS
0.465
Długi Opis
Cable; 0.669" Bore; 5/32" Cable Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; 0.22" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Cable Diameter
0,156 Inch | 3,962 Millimeter
Szerokość Powierzchni
0,22 Cale | 5,588 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,472 Cale | 12 Milimetry