ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RA6001

RA6001

FENNER DRIVES RA6001

Cable; 0.669" Bore; 1/4" Cable Diameter; 6" Outside Diameter; 0.4" Face Width; Ball Bearing; Nylon

Nr. katalogowy

RA6001

Nr kat. BDI

17283382

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.23
UNSPSC
31171806
EAN
0662345007641
Nazwa Produktu
Cable Idler Pulley
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
16.993
Typ Łożyska
Ball Bearing
Średnica Zewn. Cale
6
Średnica Zewn. Milimetry
152.4
Materiał
Nylon
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
Kategoria - BDI
Idler Cable Pulleys
Grupa Produktowa BDI
550
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Idler Cable
Numer Materiałowy producenta
6" 1/4" Cable Pulley
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
RA6001
Waga / LBS
0.506
Długi Opis
Cable; 0.669" Bore; 1/4" Cable Diameter; 6" Outside Diameter; 0.4" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Cable Diameter
0,25 Inch | 6,35 Millimeter
Szerokość Powierzchni
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,472 Cale | 12 Milimetry