ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

36-IDL-SPRK

20-IDL-SPRK

GATES 20-IDL-SPRK

Synchronous Belt; 40MM Bore; 20MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 30 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 130.886MM Outside Diameter; Steel

Nr. katalogowy

20-IDL-SPRK

Nr kat. BDI

1099870

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.69
UNSPSC
31171806
EAN
0072053190281
Nazwa Produktu
Synchronous Belt Idler Pulley
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Seria Pasa
14M
Podziałka Pasa
14 MM
Liczba Zębów
30
Typ Łożyska
Ball Bearing
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.153
Średnica Zewn. Milimetry
130.886
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
6308 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Kategoria - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
Grupa Produktowa BDI
550
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Słowo Kluczowe 3
Synchronous
Łańcuch Słów
Idler Belt Synchronous
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
20-IDL-SPRK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7720-1600
Waga / LBS
12.55
Długi Opis
Synchronous Belt; 40MM Bore; 20MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 30 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 130.886MM Outside Diameter; Steel
Szerokość Powierzchni
1,36 Cale | 34,544 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,906 Cale | 23 Milimetry