ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

N22L100 IDLER

N22L100 IDLER

BROWNING N22L100 IDLER

Synchronous Belt; 1" Bore; 1" Belt Width; L Belt Series; 3/8" Belt Pitch; 22 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 2.602" Outside Diameter; Steel

Nr. katalogowy

N22L100 IDLER

Nr kat. BDI

327210

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.45
UNSPSC
31171806
EAN
0662289134298
Nazwa Produktu
Synchronous Belt Idler Pulley
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Seria Pasa
L
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Liczba Zębów
22
Typ Łożyska
Needle Bearing
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
2.602
Średnica Zewn. Milimetry
66.091
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Bearing with Retainer
Kategoria - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
Grupa Produktowa BDI
550
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Słowo Kluczowe 3
Synchronous
Łańcuch Słów
Idler Belt Synchronous
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
N22L100 IDLER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1297068
Waga / LBS
1
Długi Opis
Synchronous Belt; 1" Bore; 1" Belt Width; L Belt Series; 3/8" Belt Pitch; 22 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 2.602" Outside Diameter; Steel
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry