ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

VA5001-SB0040

VA5001-SB0040

FENNER DRIVES VA5001-SB0040

Pulley, Idler; V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1G; BB; 5.04" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon

Nr. katalogowy

VA5001-SB0040

Nr kat. BDI

22384476

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171806
Nazwa Produktu
V-Belt Idler Pulley
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
17
Seria Pasa
B
Ilość Rowków
1
Typ Łożyska
Ball Bearing
Średnica Zewn. Cale
5.04
Średnica Zewn. Milimetry
128.016
Materiał
Nylon
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
6203-2RS Bearing | With Bore Reducing Adapter
Kategoria - BDI
Idler V-Belt Pulleys
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Słowo Kluczowe 3
V
Łańcuch Słów
Idler Belt V
URL Producenta
https://www.fennerdrives.com
Długi Opis
Pulley, Idler; V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1G; BB; 5.04" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon
Szerokość Powierzchni
0,8 Cale | 20,32 Milimetry
Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,78 Cale | 19,812 Milimetry