ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MB6D-78

MB6D-78

WARNER ELECTRIC MB6D-78

Overload Protector Brake; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Shaft Input; Shaft Mount; Static Torque 6 to 140Lb-in; Permanent Mag

Nr. katalogowy

MB6D-78

Nr kat. BDI

954869

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
11.39
UNSPSC
26112103
EAN
0786582919533
Nazwa Produktu
Overload Safety Device
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Moment Obrotowy
Static Torque 6 to 140Lb-in
Typ Produktu
Permanent Magnet
Nazwa Handlowa
PRECISION TORK
Seria Produktu
MB
Rodzaj Restartu
Automatic
Liczba Sprężyn
0
Ilość Tarcz Ciernych
0
Zamocowanie
Automatic
Dopasowanie Ręczne
Spanner Wrench
Zastosowanie
Coil Winding | Bobbin
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Knurled Adjustment Ring | Versatile Mounting
Kategoria - BDI
Overload Safety Device
Grupa Produktowa BDI
640
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.warnerelectric.com
Numer Materiałowy producenta
MB6D-78
Waga / LBS
26
Długi Opis
Overload Protector Brake; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Shaft Input; Shaft Mount; Static Torque 6 to 140Lb-in; Permanent Mag