ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TP70X 2 3/4

TP110HX 3 3/4 PRZESTARZAŁY 12/20

BROWNING TP110HX 3 3/4 PRZESTARZAŁY 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3-3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque

Nr. katalogowy

TP110HX 3 3/4 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

Nr kat. BDI

313690

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL BELOIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
80.799
UNSPSC
26111912
Nazwa Produktu
Overload Safety Device
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
3.75
Otwór Metryczny
95.25
Moment Obrotowy
Static Torque 13878 to 45103Lb-in
Typ Produktu
Ball Detent
Używane z
Sprocket | Coupling
Nazwa Handlowa
TORQ/PRO
Seria Produktu
TP
Rodzaj Restartu
Jog
Liczba Sprężyn
1
Ilość Tarcz Ciernych
0
Zamocowanie
Automatic
Dopasowanie Ręczne
Adjusting Nut
Zastosowanie
General Use
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Release Type | Reversible
Kategoria - BDI
Overload Safety Device
Grupa Produktowa BDI
590
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
TP110HX 3 3/4
Waga / LBS
153.4
Długi Opis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3-3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque