ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TP130HX3 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 12/20

TP130HX3 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 12/20

BROWNING TP130HX3 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 234

Nr. katalogowy

TP130HX3 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

Nr kat. BDI

313727

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL BELOIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
120.67
UNSPSC
26111912
Nazwa Produktu
Overload Safety Device
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
3
Otwór Metryczny
76.2
Moment Obrotowy
Static Torque 23419 to 63318Lb-in
Typ Produktu
Ball Detent
Używane z
Sprocket | Coupling
Nazwa Handlowa
TORQ/PRO
Seria Produktu
TP
Rodzaj Restartu
Jog
Liczba Sprężyn
1
Ilość Tarcz Ciernych
0
Zamocowanie
Automatic
Dopasowanie Ręczne
Adjusting Nut
Zastosowanie
General Use
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Release Type | Reversible
Kategoria - BDI
Overload Safety Device
Grupa Produktowa BDI
590
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
TP130HX3
Waga / LBS
224.9
Długi Opis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 234