ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TP130LX 4 15/16 OBS DO NOT USE 12/20

TP50MX 1 7/16

BROWNING TP50MX 1 7/16

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torqu

Nr. katalogowy

TP50MX 1 7/16

Nr kat. BDI

313797

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.902
UNSPSC
26111912
EAN
0662288442707
Nazwa Produktu
Overload Safety Device
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Moment Obrotowy
Static Torque 1200 to 3600Lb-in
Typ Produktu
Ball Detent
Używane z
Sprocket | Coupling
Nazwa Handlowa
TORQ/PRO
Seria Produktu
TP
Rodzaj Restartu
Jog
Liczba Sprężyn
1
Ilość Tarcz Ciernych
0
Zamocowanie
Automatic
Dopasowanie Ręczne
Adjusting Nut
Zastosowanie
General Use
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Release Type | Reversible
Kategoria - BDI
Overload Safety Device
Grupa Produktowa BDI
590
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
TP50MX 1 7/16
Waga / LBS
13
Długi Opis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torqu