ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TP50MX 1 1/4

TP90LX 3 1/2 PRZESTARZAŁY 12/20

BROWNING TP90LX 3 1/2 PRZESTARZAŁY 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque

Nr. katalogowy

TP90LX 3 1/2 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

Nr kat. BDI

313826

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL BELOIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
42.133
UNSPSC
26111912
Nazwa Produktu
Overload Safety Device
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
3.5
Otwór Metryczny
88.9
Moment Obrotowy
Static Torque 3903 to 11710Lb-in
Typ Produktu
Ball Detent
Używane z
Sprocket | Coupling
Nazwa Handlowa
TORQ/PRO
Seria Produktu
TP
Rodzaj Restartu
Jog
Liczba Sprężyn
1
Ilość Tarcz Ciernych
0
Zamocowanie
Automatic
Dopasowanie Ręczne
Adjusting Nut
Zastosowanie
General Use
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Release Type | Reversible
Kategoria - BDI
Overload Safety Device
Grupa Produktowa BDI
590
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
TP90LX 3 1/2
Waga / LBS
82.7
Długi Opis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque