ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TPX20MX5/8 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 12/20

TPX20MX5/8 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 12/20

BROWNING TPX20MX5/8 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 9

Nr. katalogowy

TPX20MX5/8 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

Nr kat. BDI

313510

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL BELOIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.861
UNSPSC
26111912
Nazwa Produktu
Overload Safety Device
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Moment Obrotowy
Static Torque 9.59 to 25.08Lb-ft
Typ Produktu
Ball Detent
Używane z
Sprocket | Coupling
Nazwa Handlowa
TORQ/PRO-X
Seria Produktu
TPX
Rodzaj Restartu
Jog
Liczba Sprężyn
3
Ilość Tarcz Ciernych
0
Zamocowanie
Automatic
Dopasowanie Ręczne
Adjusting Nut
Zastosowanie
High Precision Use | Industrial | Food and Beverage Equipment | Machine Tools | Mixers | Packaging Equipment | Textiles Machinery
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Easy Set Adjustment | Zero Backlash | Reversible
Kategoria - BDI
Overload Safety Device
Grupa Produktowa BDI
590
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
TPX20MX5/8
Waga / LBS
3.681
Długi Opis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 9