ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TPZ50MX 1 1/8 PRZESTARZAŁY 12/20

TPZ50MX 1 1/8 PRZESTARZAŁY 12/20

BROWNING TPZ50MX 1 1/8 PRZESTARZAŁY 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque

Nr. katalogowy

TPZ50MX 1 1/8 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

Nr kat. BDI

313675

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL BELOIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
15.085
UNSPSC
26111912
Nazwa Produktu
Overload Safety Device
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Moment Obrotowy
Static Torque 93.67 to 224.22Lb-ft
Typ Produktu
Ball Detent
Używane z
Sprocket | Coupling
Nazwa Handlowa
TORQ/PRO-Z
Seria Produktu
TPZ
Rodzaj Restartu
Manual
Liczba Sprężyn
10
Ilość Tarcz Ciernych
0
Zamocowanie
Automatic
Dopasowanie Ręczne
Set Screw
Zastosowanie
Industrial | Food and Beverage Equipment | Machine Tools | Mixers | Packaging Equipment | Binding Machinery
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Easy Set Adjustment | Small Backlash | Reversible | Can be Used as Mechanical On/Off Clutch
Kategoria - BDI
Overload Safety Device
Grupa Produktowa BDI
590
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
TPZ50MX 1 1/8
Waga / LBS
30.2
Długi Opis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque