ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B429017

BALDOR-RELIANCE B429017

DC Motor; 200HP; MC3612ATDZ Frame Size; 1750 Sync RPM; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F3 Face Mounting; Base; 2.626" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 43.44" Overall Length

Nr. katalogowy

B429017

Nr kat. BDI

21801734

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
11.338
UNSPSC
26100000
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
1725
Szczegóły Produktu
DC Motor
Specyfikacja Produktu
200HP; MC3612ATDZ Frame Size; 1750 Sync RPM; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F3 Face Mounting; Base; 2.626" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 43.44" Overall Length
Długi Opis
DC Motor; 200HP; MC3612ATDZ Frame Size; 1750 Sync RPM; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F3 Face Mounting; Base; 2.626" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 43.44" Overall Length