ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B543537

BALDOR-RELIANCE B543537

DC Motor; 15HP; MC2812ATZ Frame Size; 1150 Sync RPM; TEAOPB Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F1 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 37.38" Overall Length

Nr. katalogowy

B543537

Nr kat. BDI

21809110

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
444.444
UNSPSC
26100000
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
980
Szczegóły Produktu
DC Motor
Specyfikacja Produktu
15HP; MC2812ATZ Frame Size; 1150 Sync RPM; TEAOPB Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F1 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 37.38" Overall Length
Długi Opis
DC Motor; 15HP; MC2812ATZ Frame Size; 1150 Sync RPM; TEAOPB Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F1 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 37.38" Overall Length