ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B544726

BALDOR-RELIANCE B544726

DC Motor; Compound Wound; 26.81HP; 259AT Frame Size; 3450 Sync RPM; 230V Voltage; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base

Nr. katalogowy

B544726

Nr kat. BDI

21809162

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
193.651
UNSPSC
26100000
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
427
Szczegóły Produktu
DC Motor
Specyfikacja Produktu
Compound Wound; 26.81HP; 259AT Frame Size; 3450 Sync RPM; 230V Voltage; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base
Długi Opis
DC Motor; Compound Wound; 26.81HP; 259AT Frame Size; 3450 Sync RPM; 230V Voltage; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base