ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ZDM3584T

ZDM3584T

BALDOR-RELIANCE ZDM3584T

AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 145TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 19.15" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

ZDM3584T

Nr kat. BDI

132140

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
31.71
EAN
0781568156346
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
145TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEBC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
88.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Vector Duty
Kategoria - BDI
AC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
63
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 145TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 19.15" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
19,15 Cale | 486,41 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry