ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1215W

1215W

BALDOR-RELIANCE 1215W

Bench Grinder; Heavy Duty Industrial Grinder; 1-1/4" Nominal Arbor Diameter; 50Hz and 60Hz Nominal Frequency; Three Phase; 2HP Maximum Power Capacity; 1800RPM Maximum Speed; Grinder Type; 208V/230V/460V Nominal Voltage; 12" Nominal Wheel Diameter; 2" Wheel Nominal Width; Grinding Application

Nr. katalogowy

1215W

Nr kat. BDI

124732

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
114.739
UNSPSC
27112700
EAN
0781568127216
Nazwa
Bench Grinder
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
110-1215W
Waga / LBS
240
Szczegóły Produktu
Bench Grinder
Specyfikacja Produktu
Heavy Duty Industrial Grinder; 1-1/4" Nominal Arbor Diameter; 50Hz and 60Hz Nominal Frequency; Three Phase; 2HP Maximum Power Capacity; 1800RPM Maximum Speed; Grinder Type; 208V/230V/460V Nominal Voltage; 12" Nominal Wheel Diameter; 2" Wheel Nominal Width; Grinding Application
Długi Opis
Bench Grinder; Heavy Duty Industrial Grinder; 1-1/4" Nominal Arbor Diameter; 50Hz and 60Hz Nominal Frequency; Three Phase; 2HP Maximum Power Capacity; 1800RPM Maximum Speed; Grinder Type; 208V/230V/460V Nominal Voltage; 12" Nominal Wheel Diameter; 2" Wheel Nominal Width; Grinding Application