ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16375

1094P62 00

1094P62 00 PA 1/2 PRZEWÓD BEZBARWNY

Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nylon; Clear; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure

Nr. katalogowy

1094P62 00

Nr kat. BDI

19290028

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
PARKER
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.73
UNSPSC
40183000
EAN
0820099175300
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.5
Średnica Zewn. Milimetry
12.7
Materiał
Nylon
Kolor
Clear
Zakres temperatury pracy
-4 To 175 Deg F
Ciśnienie robocze
200 PSI | 14 Bar
Użycie Typowe
Industrial | Pneumatic
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
100FT
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 100 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Abrasion - Chemical - Humidity Resistant | Semi Rigid | Bending Radius 50.8 MM
Kategoria - BDI
Tubing
Grupa Produktowa BDI
F02192
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
Waga / LBS
3.80297
Długi Opis
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nylon; Clear; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,375 Cale | 9,525 Milimetry