ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Montaż węża | BDI Poland
KategoriePNEUMATYKA I HYDRAULIKAKategorieWęże elastyczne, rury i zestawyKategorieMontaż węża
PARKER
PARKER F471TCC3C3-10-10-6-31.50
Hose Assembly; 31-1/2" Length; Nitrile Based Synthetic Rubber Inner Tube; High Tensile Steel Wire Reinforcement; Synthetic Rubber Tough Cover; With Hose Tee Fitting
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DIXON VALVE
DIXON VALVE D825100RBF
Fire Protection; 2-1/2" Inside Diameter; 100FT Length; White; 2-1/2" MNST X 2-1/2" FNST; 360 PSI - 25 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DIXON VALVE
DIXON VALVE A515Y50RAF
Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; Yellow; 1-1/2" MNST X 1-1/2" FNST; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DIXON VALVE
DIXON VALVE M30-50KAS
Hydraulic; 3" Inside Diameter; 50FT Length; White; 3" MNPSH X 3" FNPSH; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DIXON VALVE
DIXON VALVE A525100RAQ
Fire Protection; 2-1/2" Inside Diameter; 100FT Length; White; 2-1/2" Female QST X 2-1/2" Male QST; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ