ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Montaż węża | BDI Poland
KategoriePNEUMATYKA I HYDRAULIKAKategorieWęże elastyczne, rury i zestawyKategorieMontaż węża
DIXON VALVE
DIXON VALVE A525100RAQ
Fire Protection; 2-1/2" Inside Diameter; 100FT Length; White; 2-1/2" Female QST X 2-1/2" Male QST; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

EATON
EATON 00906E-101104-1800.00
Hose Assembly; 18" Length; Hydraulic
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

WURTH
WURTH 699945812 PRZEWÓD PNEUMAT
Hose Assembly; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; 8M Working Length; With Mounted wSafe 2000 Series Fittings; Spiral; Polyurethane; Red; 10Bar Maximum Working Pressure
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DIXON VALVE
DIXON VALVE SWDSHOSE50
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 50FT Length; White; 3/4" MNPT X 1/2" MNPT; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

GATES
GATES 4C14-4FJSX-B-12IN
Hose Assembly; 3/16" Hose Diameter; 7/16" Dual Seat Female JIC 37 Degree SAE 45 Degree Flare Swivel Brass; 12" Length
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ