ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1/2IN T 715 316 SS ZAWŔR KUL 2CZ NPT

1/2" T 715 316 SS ZAWŔR KUL 2CZ NPT

1/2" T 715 316 SS ZAWÓR KUL 2CZ NPT ; + 2 króćce LEGRIS 0164 22 21 (NPT 1/2- G

Ball Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 2000 PSI CWP | 150 PSI WSP; RTFE Seal; Stainless Steel

Nr. katalogowy

1/2IN T 715 316 SS ZAWŔR KUL 2CZ NPT

Nr kat. BDI

15093547

CENA NETTO
115,97 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
3
Nazwa Producenta
LEGEND VALVE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.3
UNSPSC
40141607
Rodzaj zaworu
Ball
Rodzaj portu
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Hand Lever
Napięcie
Not Applicable
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
2000 PSI CWP | 150 PSI WSP
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 2000 PSI CWP | 0 To 150 PSI WSP
Typ Uszczelnienia
RTFE
Materiał korpusu
Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Ball
Waga / LBS
0.67
Długi Opis
Ball Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 2000 PSI CWP | 150 PSI WSP; RTFE Seal; Stainless Steel
Długość Całkowita
5,11 Cale | 129,8 Milimetry