ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2S050-10 VALVE 2/2 3/8" W/O COIL

2S050-10 VALVE 2/2 3/8" W/O COIL

2S050-10 ZAWÓR 2/2 3/8" WITHOUT COIL

Flow Control Solenoid Valve; Solenoid; 3/8" Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 150 PSI; -4 To 158 Deg F; FPM-F Seal; Stainless Steel

Nr. katalogowy

2S05010G-X0

Nr kat. BDI

17024366

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Marka
Nazwa Producenta
AIRTAC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.6
UNSPSC
40141605
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control Solenoid
URL Producenta
https://global.airtac.com
Szczegóły Produktu
Flow Control Solenoid Valve
Specyfikacja Produktu
Solenoid; 3/8" Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 150 PSI; -4 To 158 Deg F; FPM-F Seal; Stainless Steel
Długi Opis
Flow Control Solenoid Valve; Solenoid; 3/8" Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 150 PSI; -4 To 158 Deg F; FPM-F Seal; Stainless Steel