ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

L22BA452BG00061

L22BA452BG00061

L22BA452BG00061 ELEKTROZAWÓR

Flow Control Valve; 1/4" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 150 PSI; -10 To 115 Deg F

Nr. katalogowy

L22BA452BG00061

Nr kat. BDI

15093146

CENA NETTO
259,46 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Nazwa Producenta
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.5
UNSPSC
40141605
Rodzaj zaworu
Flow Control | Solenoid
Rodzaj portu
1/4" G
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Napięcie
24 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
150 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 150 PSI
Zakres temperatury pracy
-10 To 115 Deg F
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8481.20.00.80
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Flow Control Valve; 1/4" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 150 PSI; -10 To 115 Deg F
Długość Całkowita
5,382 Cale | 136,7 Milimetry
Szerokość Całkowita
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Całkowita
2 Cale | 50,8 Milimetry