ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GR-QS-8 ; 193970

GR-QS-8 ; 193970

GR-QS-8 193970 ZAWÓR DŁAWIĄCO ZWROTNY

Flow Control Valve; 8 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Knurled Screw; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic

Nr. katalogowy

193970

Nr kat. BDI

1475422

CENA NETTO
155,93 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
3
Marka
Nazwa Producenta
FESTO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.03
UNSPSC
40141609
EAN
4052568080570
Rodzaj zaworu
Flow Control
Rodzaj portu
8 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg
2 Port | 1 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Knurled Screw
Napięcie
Not Applicable
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
3 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Plastic
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Front Panel Through Hole Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | QS-8 Fitting
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8481.20.00.80
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control
URL Producenta
https://www.festo.com
Waga / LBS
0.057
Długi Opis
Flow Control Valve; 8 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Knurled Screw; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
Szerokość Całkowita
0,63 Cale | 16 Milimetry
Długość Całkowita
2,102 Cale | 53,4 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,752 Cale | 44,5 Milimetry