ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GRLA-1/8-PK-4-B ; 151167

GRLA-1/8-PK-4-B ; 151167

GRLA 1/8 PK 4 B 151167 ZAWÓR

Flow Control Valve; 1/8" G | 4 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Slotted Head Screw; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal

Nr. katalogowy

151167

Nr kat. BDI

21838748

CENA NETTO
78,51 zł / Sztuka
115,28 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Marka
Nazwa Producenta
FESTO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
40141609
EAN
4052568030568
Rodzaj zaworu
Flow Control
Rodzaj portu
1/8" G | 4 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg
2 Port | 1 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Slotted Head Screw
Napięcie
Not Applicable
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
4.5 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Screw In Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Exhaust Air | PK-4 Barbed Fitting
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8481.20.00.80
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control
URL Producenta
https://www.festo.com
Waga / LBS
0.055
Długi Opis
Flow Control Valve; 1/8" G | 4 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Slotted Head Screw; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal
Szerokość Całkowita
0,63 Cale | 16 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,189 Cale | 30,2 Milimetry
Długość Całkowita
1,201 Cale | 30,5 Milimetry