ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Prowadnice łańcuchów przenośnikowych | BDI Poland
KategoriePRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓWKategorieKomponenty Do Układów TransportującychKategorieProwadnice łańcuchów przenośnikowych
REXNORD
REXNORD N24R3
Corner; 770 TAB | 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB | 1050 TAB | 1055 TAB | 1843 TAB; Two Piece; Inside | Outside; 1-1/2" Track Width; 0.4" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; Nylatron; Black
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

REXNORD
REXNORD 101-8163-1
Corner; 770 TAB | 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB | 1050 TAB | 1055 TAB | 1843 TAB; Two Piece; Inside; 1-1/2" Track Width; 0.4" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; Nylatron; Black
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

REXNORD
REXNORD CT U24B3 90DEG I/S
Corner; 879 | 880 | 881; Two Piece; Inside; 1" Track Width; 0.4" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; UHMWPE; White
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

REXNORD
REXNORD 101-8162-1
Corner; 770 TAB | 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB | 1050 TAB | 1055 TAB | 1843 TAB; Two Piece; Outside; 1-1/2" Track Width; 0.4" Track Thickness; 18 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; Nylatron; Black
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

REXNORD
REXNORD 101-8165-1
Corner; 882 TAB | 883 TAB | 1701 TAB; Four Piece; Inside; 1-1/2" Track Width; 0.6" Track Thickness; 30 Inch Corner Radius; 45 Deg Track Angle; Nylatron; Black
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ