ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

18X44 ST DR XT40 MDX 1/4 PLAIN LAG

18X38 ST DR XT40 MDX 1/2 PLN DLAG

DODGE 18X38 ST DR XT40 MDX 1/2 PLN DLAG

Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 38" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

225799

Nr kat. BDI

27293971

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
348.0
UNSPSC
24101700
EAN
782477293276
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT40
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
18
Średnica Koła Milimetry
457.2
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | With 1/2 Inch Plain D Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
225799
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 38" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
38 Cale | 965,2 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-7/16 To 3-15/16 Cale | 61.913 To 100.013 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,813 Cale | 71,45 Milimetry