ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

30X47 CR DR XT70 MDX 3/8 HGB W/ SHAFT

24X26 CR DR XT40 MDX 3/8 HBG LAG

DODGE 24X26 CR DR XT40 MDX 3/8 HBG LAG

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

24X26 CR DR XT40 MDX 3/8 HBG LAG

Nr kat. BDI

20505469

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
175.087
UNSPSC
24101700
EAN
0782476906566
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT40
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
24
Średnica Koła Milimetry
609.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | With 3/8 Inch Herringbone Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
234575
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-7/16 To 3-15/16 Cale | 61.913 To 100.013 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,813 Cale | 71,45 Milimetry
Szerokość Powierzchni
26 Cale | 660,4 Milimetry